text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom aljzat JT.3


Removable bits. J.235 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Available as rack set Ref JT.40.

Cikkszám 9X896759
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 3
Hosszúság (mm) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 3
Hosszúság (mm) 45
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Méret (mm) 3
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 15
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Model JT
Type Hexagon Bit Socket

Leírás

Removable bits. J.235 socket. Finish: bright chrome with phosphate-hardened tip. Available as rack set Ref JT.40.

Cikkszámok

Cikkszám 9X896759
EAN 3148515062001
UBB 500637875146
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz JT.3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.