text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom aljzat 42675


OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Cikkszám 1A738385
Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 26.99
Hosszúság (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Kulcsszélesség (mm) 26.99
Hosszúság (mm) 44
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 19
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1 1/16 hüvelyk
Ütvecsavarozóhoz Nem
Márka Facom
Type Socket

Leírás

OGV® profile: more powerful tightening, preserves fasteners. Finish: bright chrome. Available as rack set Ref S.40U (3/8" -- 21/32") and Ref S.41U (11/16" -- 1").

Cikkszámok

Cikkszám 1A738385
EAN 3148510546001
UBB 500637968792
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz S.1P1/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.