text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom reteszelő kettős többfogós fogó 28mm pofa nyílású ergonomikus fogantyú acél krómozott 245mm


Cikkszám 7G735966
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 230
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 185
Csukló Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm) 24
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 230
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 185
Csukló Átmenő zsanér
Pofa hossza (mm) 24
Maximális arcnyitás (mm) 36
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 22
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Igen
Beállítások száma 12
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 48
Márka Facom
Árucikk kód 82032000

Cikkszámok

Cikkszám 7G735966
EAN 3148519080438
UBB 500637413880
UNSPSC 27112101
Gyártó cikksz 181A.18CPE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.