text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom adapter J.274


For use with: - bits 9 x 12 mm on wrenches max capacity 100 N.m. - bits 14 x 18 mm on wrenches max capacity 600 N.m.

Cikkszám 4R617983
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet Egyéb
Maximális nyomaték (Nm) 600
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Tartószerkezet Egyéb
Maximális nyomaték (Nm) 600
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka Facom
Type Adapter

Leírás

For use with: - bits 9 x 12 mm on wrenches max capacity 100 N.m. - bits 14 x 18 mm on wrenches max capacity 600 N.m.

Cikkszámok

Cikkszám 4R617983
EAN 3148510290935
UBB 500637379073
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz J.274
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.