text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom adapter 10mm 19mm


1 adaptor to use your 10 mm ratchet wrench with 1/4" drive sockets and 1/4" 6-point bits. 1 adaptor to use your 19 mm ratchet wrench with 1/2" drive sockets.

Cikkszám 0Y840348
Csomagolás Egyik sem
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Egyik sem
Fűtés- + szaniter szerelőkészlet Igen
Villanyszerelő készlet Nem
Vezetőfúrók száma 0
Villáskulcsok száma 0
Fafúrók száma 0
HSS spirálfúrók száma 0
Kábelvágók száma 0
Koaxiális szerszámok száma 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PH 0
Keresztfejes csavarhúzók száma PZ 0
Lyukfűrészek száma 0
Optikai kábelt megmunkáló szerszámok száma 0
Lyukszegélyfúrók száma 0
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Karimás csavarhúzók száma 0
dugókulcsbetétek száma 0
dugókulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 0
Kőfúrók száma 0
Lépcsős fúrók száma 0
Torx csavarhúzók száma 0
Szerszámok száma összesen 3
reszelők száma 0
Mérőszerszámok száma 0
Fogók száma 0
Kombikulcsok száma 0
Hatszögkulcsok száma 0
Állítható csavarkulcsok száma 0
Bitbetétek száma 0
Vizsgálati szerszámok száma 0
racsnis kulcsok száma 0
Tommy rudak száma 0
Vésők és lyukasztók száma 0
Kalapácsok száma 0
Többfunkciós szerszámok száma 0
Fűrészek száma 0
Márka Facom
Type Adapter Set

Leírás

1 adaptor to use your 10 mm ratchet wrench with 1/4" drive sockets and 1/4" 6-point bits. 1 adaptor to use your 19 mm ratchet wrench with 1/2" drive sockets.

Cikkszámok

Cikkszám 0Y840348
EAN 3148518296878
UBB 500637372615
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467.ADAPT10-19
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.