Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
8N879519
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
Facom 8mm-es kombinált csavarkulcs
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8N879519
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
94
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
8
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
5/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
8
Fej szélessége nyitott végű (mm)
17.2
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
12.5
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8N879519
EAN
3148510998732
UBB
500638320886
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
39.8