text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 7mm-es kombinált csavarkulcs


Cikkszám 5Y574255
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 90
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 7
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 15
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 7
Fej szélessége nyitott végű (mm) 15
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 11.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5Y574255
EAN 3148510998725
UBB 500638319813
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.7
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.