Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
4H715309
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
Facom 6mm-es kombinált csavarkulcs
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4H715309
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
115
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
6
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
20
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
1/4 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
6
Fej szélessége nyitott végű (mm)
14.1
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
10
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4H715309
EAN
3148517679313
UBB
500638358423
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.6