text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 6 pontos hatszögletű ütvecsavarozó bit 22mm 3/4” foglalat 100mm


Cikkszám 3Q496295
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 22
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 22
Teljes hossz (mm) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Igen
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.75
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 3Q496295
EAN 3148517880887
UBB 500639157840
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz NKHM.22
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.