Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
2M014535
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
Facom 6.5mm 40mm penge 90mm Facom 6.5mm 40mm penge 90mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2M014535
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
42
Teljes hossz (mm)
90
Pengehossz (mm)
40
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
42
Teljes hossz (mm)
90
Pengehossz (mm)
40
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1.2
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
6.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Felületvédő penge
Krómozott
Gördülésgátlóval
Nem
Márka
Facom
Model
Isoryl
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2M014535
EAN
3148510107400
UBB
500638830652
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
ARB.6.5X40