text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 4mm-es villáskulcs


Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 8E066867
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 77
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 4
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 4
Fej szélessége nyitott végű (mm) 10
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Type Combination Wrench

Leírás

Short combination wrenches: the short handle and compact head allow for high handiness. Ideal for confined access. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. H suffix = 6-point ring. Ring head angled at 15°. Open end head angled at 15°. Metric sizes: 3.2 to 17 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 8E066867
EAN 3148510998626
UBB 500638318096
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 39.4H
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.