text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 4mm-es villáskulcs


Cikkszám 4L665561
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 106
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 4
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 10
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) Egyéb
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 4
Fej szélessége nyitott végű (mm) 10
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 7.8
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 4L665561
EAN 3148517679061
UBB 500638355601
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 440.4H
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.