text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 2 fém támasz 5003md, polcok kialakításához, D 200 mm x H 542 mm


10-17 „laptopokhoz alkalmas VESA lyukakkal (75 x 75 mm és 100 x 100 mm)VESA lyukakkal rendelkező monitorokhoz 32”-ig.Beállítási tartomány laptop tartó: 287 - 430 mmbeállítható magasság 30 - 400 mm, 180°-kal elforgathatófüggőleges dőlésszög -55-90 fokA WB625 és WB621 munkapadokra való szereléshez, 20 - 60 mm vastagságú alumíniumcsőből készültmaximális te

Cikkszám 6D871951
Szín Egyéb
Szélesség 445
Magasság 150
Mélység 245
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség 445
Magasság 150
Mélység 245
A tartozékok/alkatrészek típusa Egyéb
Anyag Egyéb
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Perforált hátlaphoz alkalmas Igen
Dugós rögzítés Igen
Csavaros rögzítés Nem
Márka Stahlwille
Type Laptop Holder

Leírás

10-17 „laptopokhoz alkalmas VESA lyukakkal (75 x 75 mm és 100 x 100 mm)VESA lyukakkal rendelkező monitorokhoz 32”-ig.Beállítási tartomány laptop tartó: 287 - 430 mmbeállítható magasság 30 - 400 mm, 180°-kal elforgathatófüggőleges dőlésszög -55-90 fokA WB625 és WB621 munkapadokra való szereléshez, 20 - 60 mm vastagságú alumíniumcsőből készültmaximális terhelés 6,5 kg.

Cikkszámok

Cikkszám 6D871951
EAN 4018754340828
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 89010041
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.