text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 12 mm-es nyitott végű egykulcsos csavarkulcs


Insulation with "safety" colour coding.

Cikkszám 2E852109
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 12
Kis kulcsméret (mm) 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 125
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Kulcsméret nagy (mm) 12
Kis kulcsméret (mm) 12
Egykulcsos modell Igen
Kis kulcsméret (inch) Egyéb
Nagy kulcsméret (hüvelyk) Egyéb
Fej szélessége kicsi (mm) 30
Nagy fejszélesség (mm) 30
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Nem
Kúpos fogantyú Nem
Márka Facom
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Leírás

Insulation with "safety" colour coding.

Cikkszámok

Cikkszám 2E852109
EAN 3148511054970
UBB 500638235829
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 46.12AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.