Kombinált csavarkulcsok
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok
1P708656
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
Facom 11 mm-es kombinált csavarkulcs
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1P708656
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
155
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
11
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
50
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
7/16 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
11
Fej szélessége nyitott végű (mm)
24.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
16.9
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1P708656
EAN
3148517679818
UBB
500638337062
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
440.11