Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
0Q829219
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
Facom 0,4 mm-es hornyos csavarhúzó 50 mm pengével 120 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0Q829219
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
15
Teljes hossz (mm)
120
Pengehossz (mm)
50
Penge vastagsága (mm)
0.4
Anyagfogantyú
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
15
Teljes hossz (mm)
120
Pengehossz (mm)
50
Penge vastagsága (mm)
0.4
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
2.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül
Nem
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Egyéb
Felületvédő penge
Krómozott
Gördülésgátlóval
Nem
Márka
Facom
Model
Isoryl
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0Q829219
EAN
3148510098401
UBB
500638826460
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
AR.2.5X50