text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ütvecsavarozó csavarhúzó 1/2” négyszöghajtás 400Nm


Article number 8Q116847
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 800
Teljes hossz (mm) 165
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
A gép súlya (kg) 0.8
Packed per 1

Specifications

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 800
Teljes hossz (mm) 165
Hosszúság (mm) 165
1000 V-os szigetelési védelem Nem
A gép súlya (kg) 0.8
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Szerszám behelyezése 1/2 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['400', '400']
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Igen
Max. lazítónyomaték (Nm) 400
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 400
Impulzus meghajtó Igen
Skálával Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82054000

Article numbers

Article number 8Q116847
EAN 3148510436005
UBB 500637296236
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  NS.260A
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.