text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ütvecsapó dugaszolóaljzat 36mm


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Cikkszám 3A969139
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 36
Hosszúság (mm) 90
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 45
Ütvecsavarozóhoz Igen
Márka Facom
Type Thin-Wall Impact Socket

Leírás

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Cikkszámok

Cikkszám 3A969139
EAN 3148510389363
UBB 500638059021
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz NKB.36
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.