text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható kulcs 375 SR


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 7K113064
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 1400
Hosszúság (mm) 375
Max. kulcsnyílás (mm) 46
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Tömeg 1400
Hosszúság (mm) 375
Max. kulcsnyílás (mm) 46
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Skála (mm) ['0', '46']
Márka Facom
Type Adjustable Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 7K113064
EAN 3148518635196
UBB 500637400424
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113A.15SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.