text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható kulcs 113A. 10C


Cikkszám 4F841541
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 480
Hosszúság (mm) 255
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '30']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 480
Hosszúság (mm) 255
Max. kulcsnyílás (mm) 30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '30']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82041200
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 4F841541
EAN 3148516997470
UBB 500637397885
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113A.10C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.