text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható kulcs 113.24T


Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Cikkszám 5K619988
Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 3270
Hosszúság (mm) 612
Max. kulcsnyílás (mm) 62
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 3270
Hosszúság (mm) 612
Max. kulcsnyílás (mm) 62
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '62']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Adjustable Wrench

Leírás

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Cikkszámok

Cikkszám 5K619988
EAN 3148516327376
UBB 500637397471
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113.24T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.