text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható csőkulcs 450 SR


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszám 4M370173
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 2300
Hosszúság (mm) 450
Max. kulcsnyílás (mm) 55
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Tömeg 2300
Hosszúság (mm) 450
Max. kulcsnyílás (mm) 55
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Igen
Skála (mm) ['0', '55']
Márka Facom
Type Adjustable Wrench

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy.

Cikkszámok

Cikkszám 4M370173
EAN 3148518635608
UBB 500637401091
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113A.18SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.