text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható csőkulcs 34mm


Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Cikkszám 7I958255
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 950
Hosszúság (mm) 310
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Max. kulcsnyílás (mm) 34
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Tömeg 950
Hosszúság (mm) 310
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Max. kulcsnyílás (mm) 34
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '34']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
VDE által tesztelt Igen
Márka Facom
Model VSE
Type Adjustable Wrench

Leírás

Models with finger stop. Worm: left-hand rotation. Insulation with "safety" colour coding. Finish: burnished.

Cikkszámok

Cikkszám 7I958255
EAN 3148511326534
UBB 500637397059
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113.12TAVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.