Sleutelgereedschap
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
1S280947
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
Facom állítható csőkulcs 30mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1S280947
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
655
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Max. kulcsnyílás (mm)
30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0', '30']
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
655
Hosszúság (mm)
260
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Max. kulcsnyílás (mm)
30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0', '30']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Facom
Model
VSE
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1S280947
EAN
3148511326527
UBB
500637396895
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
113.10TAVSE