text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható csőkulcs 113A.8T


Cikkszám 8X194432
Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 275
Hosszúság (mm) 206
Max. kulcsnyílás (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '27']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 275
Hosszúság (mm) 206
Max. kulcsnyílás (mm) 27
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '27']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 8X194432
EAN 3148516999405
UBB 500637404228
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113A.8T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.