text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható csőkulcs 113A. 4T


Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Cikkszám 7U908202
Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 65
Hosszúság (mm) 114
Max. kulcsnyílás (mm) 13
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 65
Hosszúság (mm) 114
Max. kulcsnyílás (mm) 13
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '13']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Adjustable Wrench

Leírás

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Cikkszámok

Cikkszám 7U908202
EAN 3148517036895
UBB 500637402081
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113A.4T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.