text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható csőkulcs 113A. 18T


Cikkszám 0A938908
Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 1800
Hosszúság (mm) 456
Max. kulcsnyílás (mm) 53
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '53']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Tömeg 1800
Hosszúság (mm) 456
Max. kulcsnyílás (mm) 53
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '53']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 0A938908
EAN 3148517036116
UBB 500637401257
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113A.18T
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.