text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható csőkulcs 113A. 15C


Cikkszám 9V274657
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1200
Hosszúság (mm) 380
Max. kulcsnyílás (mm) 44
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '44']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 1200
Hosszúság (mm) 380
Max. kulcsnyílás (mm) 44
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '44']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Árucikk kód
Type Adjustable Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9V274657
EAN 3148517037519
UBB 500637400267
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 113A.15C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.