text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom állítható csőkulcs 113A. 12C


Referência 0I411717
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 700
Hosszúság (mm) 306
Max. kulcsnyílás (mm) 34
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '34']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Embalado por 1

Especificações

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 700
Hosszúság (mm) 306
Max. kulcsnyílás (mm) 34
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Skála (mm) ['0', '34']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Márka Facom
Árucikk kód 82041200
Type Adjustable Wrench

Números do artigo

Referência 0I411717
EAN 3148516998606
UBB 500637399030
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 113A.12C
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.