Sleutelgereedschap
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
2I135118
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
Facom állítható csőkulcs 113A. 10T
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2I135118
Felületvédelem
Foszfatizált
Tömeg
480
Hosszúság (mm)
255
Max. kulcsnyílás (mm)
30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0', '33']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Foszfatizált
Tömeg
480
Hosszúság (mm)
255
Max. kulcsnyílás (mm)
30
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
['0', '33']
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Márka
Facom
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2I135118
EAN
3148516997807
UBB
500637398610
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
113A.10T