Kulcsos szerszámok
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
0S681936
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
FACOM Állítható kulcsok 450MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0S681936
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
1950
Hosszúság (mm)
450
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
55
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
0 - 55
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
1950
Hosszúság (mm)
450
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Max. kulcsnyílás (mm)
55
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Skála (mm)
0 - 55
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0S681936
EAN
3258951179055
UBB
500573851846
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
E117905