text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Állítható csavarkulcs 100NM


Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszám 4A973110
Max. kulcsnyílás (mm) 100
Márka Facom
Type Torque Wrench
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. kulcsnyílás (mm) 100
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 8%. Proven reliability: 50,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 20 x 7 mm. Wrenches adjustable with a torquemeter, see range of torque controllers. Wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Wrenches supplied in plastic protection tube.

Cikkszámok

Cikkszám 4A973110
EAN 3148510589473
UBB 500637405621
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz S.446-100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.