Fűrészek
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
Vágók és fűrészek
Fűrészek
3O326148
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
FAC SABRE SAW V.770F
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3O326148
Szélesség
36
Magasság
75
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Hosszúság
270
A gép súlya (kg)
0.8
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Hangteljesítményszint
94.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
36
Magasság
75
A tartozékok/alkatrészek típusa
Egyéb
Hosszúság
270
A gép súlya (kg)
0.8
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Hangteljesítményszint
94.5
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Tehermentes löketszám (1/min)
['10000', '10000']
Maximális üzemi nyomás (psi)
89.923
Készülékoldali légbevezetés
R 3/8 hüvelyk
Rezgés az ISO 866211 szabvány szerint (m/s²)
17.1
Szükséges légmennyiség
32
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3O326148
EAN
3148517887749
UBB
500637328252
UNSPSC
27111508
Gyártó cikksz
V.770F