text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC ROLLER CABINET JET.8GM3 8


8 drawers = 24 modules distributed in the 60 and 130 mm drawers 6 drawers 60 mm wall = 18 modules 2 drawers 130 mm wall = 6 modules The 200 and 270 mm drawers can also be fitted with modules Supplied with 10 partitions for drawers 60 mm wall Total load in the drawers: 170 kg Wall storage capacity: 150 litres Drawer useful size: L.569 x D.421 x H.60 / 130 mm Furnished with 8 separators for drawers of 60 mm

Cikkszám 8Q673918
Szélesség 7740
Magasság 9710
Mélység 5460
Anyag Műanyag
Fiókok száma 8
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 7740
Magasság 9710
Mélység 5460
Anyag Műanyag
Fiókok száma 8
Fékkel Igen
Fiókokkal Igen
Márka Facom

Leírás

8 drawers = 24 modules distributed in the 60 and 130 mm drawers 6 drawers 60 mm wall = 18 modules 2 drawers 130 mm wall = 6 modules The 200 and 270 mm drawers can also be fitted with modules Supplied with 10 partitions for drawers 60 mm wall Total load in the drawers: 170 kg Wall storage capacity: 150 litres Drawer useful size: L.569 x D.421 x H.60 / 130 mm Furnished with 8 separators for drawers of 60 mm

Cikkszámok

Cikkszám 8Q673918
EAN 3148518725200
UBB 500639540805
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz JET.8GM3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.