Racsnis kulcsok
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
Racsnis kulcsok
3I128010
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
FAC RATCHET VR.R227 1/4
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3I128010
Szigetelt
Igen
Magasság
30
Tömeg
1450
Fej átmérője (mm)
52
Antimágneses
Igen
Hosszúság
208
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Magasság
30
Tömeg
1450
Fej átmérője (mm)
52
Antimágneses
Igen
Hosszúság
208
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Anyag
Alumínium
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Szerszám behelyezése
1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
250
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
27
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
27
Ratcsos modell
Igen
Dugaszrögzítés
Igen
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
A fej hossza (mm)
36
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Szükséges légmennyiség
80
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3I128010
EAN
3148519221879
UBB
500637298216
UNSPSC
27111753
Gyártó cikksz
VR.R227