text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC ORBITAL PALM V.252F 152MM


Cikkszám 4R181271
Szélesség 225
Magasság 115
Hosszúság 225
Forgási sebesség (1/min) 10000
A gép súlya (kg) 0.84
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Csiszolókorong átmérője (mm) 152
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 225
Magasság 115
Hosszúság 225
Forgási sebesség (1/min) 10000
A gép súlya (kg) 0.84
Max. üzemi nyomás (bar) 6.2
Csiszolókorong átmérője (mm) 152
Rezgések (m/s²) 11.86
Maximális üzemi nyomás (psi) 89.923
Lyukak száma csiszolótárcsa 6
Szükséges légmennyiség 212

Cikkszámok

Cikkszám 4R181271
EAN 3148517894518
UBB 500637324293
UNSPSC 27112708
Gyártó cikksz V.252F
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.