Racsnis kulcsok
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
Racsnis kulcsok
2E374534
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
FAC AIR RATCHET 1/2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2E374534
Szigetelt
Igen
Magasság
51
Tömeg
1200
Fej átmérője (mm)
58
Antimágneses
Igen
Hosszúság
261
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Magasság
51
Tömeg
1200
Fej átmérője (mm)
58
Antimágneses
Igen
Hosszúság
261
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Anyag
Alumínium
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Szerszám behelyezése
1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Üresjárati fordulatszám (1/min)
280
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Készülékoldali légbevezetés
R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
136
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
136
Ratcsos modell
Igen
Dugaszrögzítés
Igen
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
A fej hossza (mm)
43
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Szükséges légmennyiség
113
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2E374534
EAN
3148519222326
UBB
500637298471
UNSPSC
27111753
Gyártó cikksz
VR.S3136