text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabric hose Ragno PU internal dm 16 mm external dm 22.5 mm length 25 m green CONTINENTAL


Cikkszám 7U430224
Falvastagság (mm) 3.2
Hajlítási sugár (mm) 60
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Névleges átmérő 5/8 hüvelyk
Minimális felszakítási nyomás (bar) 60
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 3.2
Hajlítási sugár (mm) 60
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 20
A belső fal anyaga Egyéb
Külső fal anyaga Egyéb
Névleges átmérő 5/8 hüvelyk
Minimális felszakítási nyomás (bar) 60
Külső fal színe Zöld
Márka Continental

Cikkszámok

Cikkszám 7U430224
UBB 500726967556
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz 4000822352
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.