Csavart cső
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
Összeszerelési anyagok és szigetelés
Összeszerelési cikkek
Csavart cső
7Q028363
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
Fabric hose Ragno PU internal dm 10 mm external dm 15 mm length 50 m green CONTINENTAL
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7Q028363
Falvastagság (mm)
2.5
Hajlítási sugár (mm)
38
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Névleges átmérő
3/8 hüvelyk (10)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
2.5
Hajlítási sugár (mm)
38
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
Egyéb
Külső fal anyaga
Egyéb
Névleges átmérő
3/8 hüvelyk (10)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Külső fal színe
Zöld
Márka
Continental
Type
5910001621
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7Q028363
UBB
500726967309
UNSPSC
40142002
Gyártó cikksz
4000822350