text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Marófúró C DIN 335 C HSS HSS 10,0MM


Cikkszám U6330.100.001
A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (mm) 54
Vágóanyag HSS
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 20.5 - 20.5
Márka Fabory
Coating HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A tengely átmérője (mm) 10
Hosszúság (mm) 54
Vágóanyag HSS
Süllyesztési szög (°) 90
Süllyeszték átmérője (mm) 20.5 - 20.5
Márka Fabory
Coating HSS
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód 82075060
Type Countersink

Szabványok

DIN 335-C

Cikkszámok

Cikkszám U6330.100.001
EAN 8715494638203
UBB 500500210751
UNSPSC 20102007
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.