text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró kúpos szárral MK3 DIN 345 RN HSS Black 31,0 MM


Cikkszám F0129.310.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 185
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 301
Átmérő fúró (mm) 31
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 185
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 940
Árucikk kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám F0129.310.001
EAN 8715494648912
UBB 240201034388
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AN003100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.