text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Fabory Spirál fúró kúpos szárral MK1 DIN 345 RN HSS Black 12,5 MM


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Átmérő fúró (mm)
Összes átmérő megjelenítése
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 114
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 182
Átmérő fúró (mm) 12.5
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 114
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory
Darabonkénti súly (g) 111
Árucikk kód
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám F0129.125.001
EAN 8715494648455
UBB 240201030659
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AN001250

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.