text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Toldókarmantyú 241245 DIN 2187 5 X4


L 300 mm l 145 mm Mk1 5 Mk2 4 Weight 2,80 kg Ø d 48,000 mm Ø d1 44,399 mm Ø d2 31,267 mm

Csomagolás: 1

Leírás

L 300 mm l 145 mm Mk1 5 Mk2 4 Weight 2,80 kg Ø d 48,000 mm Ø d1 44,399 mm Ø d2 31,267 mm

Cikkszámok

Cikkszám F5588.005.004
UBB 240201746379
UNSPSC 27110000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.