Nedtrain Oud
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
Megmunkálás
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0000.080.001
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
Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 8,0 MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0000.080.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
75
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
117
Átmérő fúró (mm)
8
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
75
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g)
32.6
Árucikk kód
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0000.080.001
EAN
8715494650335
UBB
240201336098
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AA000800