text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró kúpos szárral MK4 DIN 345 RN HSS Black 35,0 MM


Cikkszám F0129.350.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 195
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 339
Átmérő fúró (mm) 35
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 195
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 1460
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám F0129.350.001
EAN 8715494648998
UBB 240201035112
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AN003500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.