Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
F0129.325.001
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
Fabory Spirál fúró kúpos szárral MK4 DIN 345 RN HSS Black 32,5 MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
F0129.325.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
190
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
334
Átmérő fúró (mm)
32.5
Tartórendszer
Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
190
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Morse kúpos
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g)
1290
Árucikk kód
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
F0129.325.001
EAN
8715494648943
UBB
240201034610
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AN003250