text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró kúpos szárral MK3 DIN 345 RN HSS Black 28,5 MM


Article number F0129.285.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 180
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Packed per 1

Specifications

Teljes hossz (mm) 296
Átmérő fúró (mm) 28.5
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 180
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 810
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number F0129.285.001
EAN 8715494648851
UBB 240201033885
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN002850
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.