text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró kúpos szárral MK3 DIN 345 RN HSS Black 24,5 MM


Cikkszám F0129.245.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 165
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 281
Átmérő fúró (mm) 24.5
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 165
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 630
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám F0129.245.001
EAN 8715494648776
UBB 240201033059
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AN002450
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.