text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spirál fúró kúpos szárral DIN 345 RN HSS 53,0 MM


Cikkszám F0129.530.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 235
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 412
Átmérő fúró (mm) 53
Tartórendszer Kúpos dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 235
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Morse kúpos
Vágási irány Jobb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g) 2900
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám F0129.530.001
EAN 8715494649322
UBB 240175397845
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AN005300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.