Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
U0020.080.240
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
Fabory Spirál fúró Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 8,0X240MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
U0020.080.240
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
165
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
240
Átmérő fúró (mm)
8
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
165
Alkalmas acélhoz
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Vágási irány
Jobb
Spirálfúró
Igen
Márka
Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g)
63.667
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
U0020.080.240
EAN
8715494656634
UBB
240201339480
UNSPSC
23241639
Gyártó cikksz
021500-AS080240